Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kälte-Spray ''HUPcool'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kälte-Spray ''HUPcool'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170400

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Kälteerzeugung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573362

Sonepar Artikelnummer

120370066

Hersteller Artikelnummer

170400

Hersteller Typ

170400

Hersteller Artikel Nr.:

170400

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Kälteerzeugung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27111397

Gewicht:

0.455 kg

Anwendung HUPcool: HUPcool zur Entfernung von Staub, Schmutz und anderen Ablagerungen an Computern, Tastaturen, technischen Bauteilen, Bürogeräten, Kopierern, Druckern, etc. Zur Kühlung und zur Fehlersuche an überhitzten Teilen.