Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kantenschneider bis 60 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kantenschneider bis 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200528

  • Abisolierbereich Durchmesser - 0 .. 60 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923548698

Sonepar Artikelnummer

121112644

Hersteller Artikelnummer

200528

Hersteller Typ

200528

Hersteller Artikel Nr.:

200528

Abisolierbereich Durchmesser:

0 .. 60 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.100 kg

Kantenschneider bis 60 mm, 200528