HAUPA - Kapselgehörschützer blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120112
Dämmwert SNR - 26 dB
Trageart - Kopfbügel
Farbe - blau
Hochklappbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055530
Sonepar Artikelnummer
120096788
Hersteller Artikelnummer
120112
Hersteller Typ
120112
Hersteller Artikel Nr.:
120112
Dämmwert SNR:
26 dB
Trageart:
Kopfbügel
Farbe:
blau
Hochklappbar:
Nein
Mit Radio:
Nein
Funkanbindung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Material Kopfbügel:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Kopfbügels:
sonstige
Schutzklasse nach EN 352:
sonstige
Gewicht:
184 g
Größe:
universal
Bluetooth:
Nein
Aktive Geräuschdämpfung:
Nein
Austauschbare Polster:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.184 kg


