HAUPA - Kapselgehörschützer rot SNR 23 db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120111
Dämmwert SNR - 23 dB
Trageart - Kopfbügel
Farbe - rot
Verstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181703
Sonepar Artikelnummer
120518014
Hersteller Artikelnummer
120111
Hersteller Typ
120111
Hersteller Artikel Nr.:
120111
Dämmwert SNR:
23 dB
Trageart:
Kopfbügel
Farbe:
rot
Verstellbar:
Ja
Gewicht:
143 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.143 kg
Mit Universalbügel, weiche Dichtungskissen für langen Tragekomfort, SNR: 23 dB


