Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kennzeichnungsbox 11,5 x 32,6 x 3,0 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kennzeichnungsbox 11,5 x 32,6 x 3,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262190

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Länge - 11.5 mm

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923607845

Sonepar Artikelnummer

120533882

Hersteller Artikelnummer

262190

Hersteller Typ

262190

Hersteller Artikel Nr.:

262190

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Länge:

11.5 mm

Transparent:

Ja

Breite:

32.6 mm

Höhe:

3 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Material PE, zur Befestigung mit Kabelbindern (Breite bis 4,8 mm) Anwendung: Box aufklappen, beschriftetes Papier einlegen, Box zuklappen und mit Kabelbindern befestigen.