Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kennzeichnungsbox 19,1 x 43,5 x 4,6 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kennzeichnungsbox 19,1 x 43,5 x 4,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262191

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Länge - 19.1 mm

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923607869

Sonepar Artikelnummer

120533883

Hersteller Artikelnummer

262191

Hersteller Typ

262191

Hersteller Artikel Nr.:

262191

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Länge:

19.1 mm

Transparent:

Ja

Breite:

43.5 mm

Höhe:

4.6 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Material PE, zur Befestigung mit Kabelbindern (Breite bis 4,8 mm) Anwendung: Box aufklappen, beschriftetes Papier einlegen, Box zuklappen und mit Kabelbindern befestigen.