Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kennzeichnungsschild 160 x 80 x 0,6 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kennzeichnungsschild 160 x 80 x 0,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262189

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923607821

Sonepar Artikelnummer

120533881

Hersteller Artikelnummer

262189

Hersteller Typ

262189

Hersteller Artikel Nr.:

262189

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

160 mm

Transparent:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

0.6 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Material PE, zur Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Leitungen, geringes Gewicht, dauerhafte Beschriftung