Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kennzeichnungsschild 45,3 x 19,1 x 0,4 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kennzeichnungsschild 45,3 x 19,1 x 0,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262184

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 45.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923607722

Sonepar Artikelnummer

120533876

Hersteller Artikelnummer

262184

Hersteller Typ

262184

Hersteller Artikel Nr.:

262184

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

45.3 mm

Transparent:

Nein

Breite:

19.1 mm

Höhe:

0.4 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Material PE, zur Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Leitungen, geringes Gewicht, dauerhafte Beschriftung