Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kennzeichnungsschild 63,8 x 44,8 x 0,4 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kennzeichnungsschild 63,8 x 44,8 x 0,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262187

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 63.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923607784

Sonepar Artikelnummer

120533879

Hersteller Artikelnummer

262187

Hersteller Typ

262187

Hersteller Artikel Nr.:

262187

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

63.8 mm

Transparent:

Nein

Breite:

44.8 mm

Höhe:

0.4 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Material PE, zur Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Leitungen, geringes Gewicht, dauerhafte Beschriftung