HAUPA - Kerbzange Aderendhülsen 10-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210979/B
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132606
Sonepar Artikelnummer
120098490
Hersteller Artikelnummer
210979/B
Hersteller Typ
210979/B
Hersteller Artikel Nr.:
210979/B
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.584 kg


