HAUPA - Klauenhammer Amerik.16 Oz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180323
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Kopfes - sonstige
Gewicht Kopf - 453 g
Werkstoff des Stiels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923143725
Sonepar Artikelnummer
120518061
Hersteller Artikelnummer
180323
Hersteller Typ
180323
Hersteller Artikel Nr.:
180323
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Kopfes:
sonstige
Gewicht Kopf:
453 g
Werkstoff des Stiels:
Kunststoff
Länge:
380 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Rückschlagfrei:
Nein
Wechselbare Spitze:
Nein
Mit Nagelzieher:
Nein
Mit Stielschutz:
Nein
Mit Nagelhalter:
Nein
Gesamtgewicht:
750 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.748 kg


