HAUPA - Klauenhammer Amerik.16 Oz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180321
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Stiels - Holz
Antimagnetisch - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923062781
Sonepar Artikelnummer
121050459
Hersteller Artikelnummer
180321
Hersteller Typ
180321
Hersteller Artikel Nr.:
180321
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Stiels:
Holz
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Rückschlagfrei:
Nein
Gesamtgewicht:
621 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.621 kg


