Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Klebesockel natur bis 4,8mm 28x28mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Klebesockel natur bis 4,8mm 28x28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262162

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923098537

Sonepar Artikelnummer

120097605

Hersteller Artikelnummer

262162

Hersteller Typ

262162

Hersteller Artikel Nr.:

262162

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

8 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-5 .. 40 °C

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.002 kg

zur schnellen und sicheren Befestigung von Leitungsbündeln und anderen Objekten