Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Klebesockel schwarz bis 3,6mm 19x19mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Klebesockel schwarz bis 3,6mm 19x19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262161

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923139490

Sonepar Artikelnummer

120098465

Hersteller Artikelnummer

262161

Hersteller Typ

262161

Hersteller Artikel Nr.:

262161

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Höhe:

6 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3.6 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-5 .. 40 °C

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

zur schnellen und sicheren Befestigung von Leitungsbündeln und anderen Objekten