HAUPA - Kleinstrohrabschneider 3-16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200190
Rohrdurchmesser - 3 .. 16 mm
Geeignet für Aluminium - Ja
Geeignet für Kupfer - Ja
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923066062
Sonepar Artikelnummer
120097821
Hersteller Artikelnummer
200190
Hersteller Typ
200190
Hersteller Artikel Nr.:
200190
Rohrdurchmesser:
3 .. 16 mm
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Kupfer:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.107 kg


