Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Klett Kabelbinder grün 125 x 12mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Klett Kabelbinder grün  125  x 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262760

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 125 mm

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Ausführung - Klettband

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923180300

Sonepar Artikelnummer

121113240

Hersteller Artikelnummer

262760

Hersteller Typ

262760

Hersteller Artikel Nr.:

262760

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

125 mm

Banddicke:

1.4 mm

Ausführung:

Klettband

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Montagetemperatur:

-5 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

aus extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1,4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen. Farben: schwarz und grün, Klettband mit Lasche, zugeschnitten auf Bindermaße für gängige Elektroinstallationen.