Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Klett Kabelbinder grün 310 x 16mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Klett Kabelbinder grün  310  x 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262768

  • Breite des Bandes - 16 mm

  • Bandlänge - 310 mm

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Ausführung - Klettband

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923180348

Sonepar Artikelnummer

121113243

Hersteller Artikelnummer

262768

Hersteller Typ

262768

Hersteller Artikel Nr.:

262768

Breite des Bandes:

16 mm

Bandlänge:

310 mm

Banddicke:

1.4 mm

Ausführung:

Klettband

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Montagetemperatur:

-5 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

aus extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1,4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen. Farben: schwarz und grün, Klettband mit Lasche, zugeschnitten auf Bindermaße für gängige Elektroinstallationen.