Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Klett Kabelbinder schwarz Rolle 10m x 15mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Klett Kabelbinder schwarz Rolle  10m x 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262780

  • Breite des Bandes - 15 mm

  • Bandlänge - 10000 mm

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Ausführung - Klettband

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923180355

Sonepar Artikelnummer

121113244

Hersteller Artikelnummer

262780

Hersteller Typ

262780

Hersteller Artikel Nr.:

262780

Breite des Bandes:

15 mm

Bandlänge:

10000 mm

Banddicke:

1.4 mm

Ausführung:

Klettband

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Montagetemperatur:

-5 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.088 kg

Klett Kabelbinder schwarz Rolle 10m x 15mm