Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Klett Kabelbinder schwarz Rolle 10m x 20mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Klett Kabelbinder schwarz Rolle  10m x 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262782

  • Breite des Bandes - 20 mm

  • Bandlänge - 10000 mm

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Ausführung - Klettband

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923180362

Sonepar Artikelnummer

120518219

Hersteller Artikelnummer

262782

Hersteller Typ

262782

Hersteller Artikel Nr.:

262782

Breite des Bandes:

20 mm

Bandlänge:

10000 mm

Banddicke:

1.4 mm

Ausführung:

Klettband

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Montagetemperatur:

-5 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.100 kg

aus extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1,4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen. Farben: schwarz und grün, Klettband mit Lasche, zugeschnitten auf Bindermaße für gängige Elektroinstallationen.