HAUPA - Klinge Torque HEX 2+3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103024
Klingenlänge - 175 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570736
Sonepar Artikelnummer
121050741
Hersteller Artikelnummer
103024
Hersteller Typ
103024
Hersteller Artikel Nr.:
103024
Klingenlänge:
175 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg
Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, geeignet für Art. 103000, 103002, 104008, 103070, 103072. Auch in Akkuschrauber zu verwenden.


