HAUPA - Klinge Torque Phillips 0 + 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103014
Schraubsystem - Phillips PH
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 175 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570682
Sonepar Artikelnummer
121050182
Hersteller Artikelnummer
103014
Hersteller Typ
103014
Hersteller Artikel Nr.:
103014
Schraubsystem:
Phillips PH
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


