HAUPA - Klinge Torque Phillips/Pozidriv 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103018
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570705
Sonepar Artikelnummer
121050177
Hersteller Artikelnummer
103018
Hersteller Typ
103018
Hersteller Artikel Nr.:
103018
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


