HAUPA - Klinge Torque Pozidriv 0 + 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103016
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 175 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570699
Sonepar Artikelnummer
121050511
Hersteller Artikelnummer
103016
Hersteller Typ
103016
Hersteller Artikel Nr.:
103016
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


