HAUPA - Klinge Torque PZ/FL 1+2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103028
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 175 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570750
Sonepar Artikelnummer
120517995
Hersteller Artikelnummer
103028
Hersteller Typ
103028
Hersteller Artikel Nr.:
103028
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


