HAUPA - Klinge Torque Schlitz 3 + 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103010
Ausführung - gerade
Isoliert - Nein
Klingenlänge - 175 mm
Präzisionsausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570668
Sonepar Artikelnummer
121050554
Hersteller Artikelnummer
103010
Hersteller Typ
103010
Hersteller Artikel Nr.:
103010
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewicht:
0.04 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


