HAUPA - Klinge Torque Schlitz 5,5 + 6,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103012
Ausführung - gerade
Isoliert - Nein
Klingenlänge - 175 mm
Präzisionsausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570675
Sonepar Artikelnummer
121050625
Hersteller Artikelnummer
103012
Hersteller Typ
103012
Hersteller Artikel Nr.:
103012
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewicht:
0.04 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


