HAUPA - Klinge Torque SQ 1+3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103032
Klingenlänge - 175 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923572372
Sonepar Artikelnummer
121050648
Hersteller Artikelnummer
103032
Hersteller Typ
103032
Hersteller Artikel Nr.:
103032
Klingenlänge:
175 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg
Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, geeignet für Art. 103000, 103002, 104008, 103070, 103072. Auch in Akkuschrauber zu verwenden.


