HAUPA - Klinge Torque TX 10+15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 175 mm
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570712
Sonepar Artikelnummer
121050159
Hersteller Artikelnummer
103020
Hersteller Typ
103020
Hersteller Artikel Nr.:
103020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
175 mm
Doppelseitig:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


