HAUPA - Klinge Torque TX 20+25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 175 mm
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570729
Sonepar Artikelnummer
121050724
Hersteller Artikelnummer
103022
Hersteller Typ
103022
Hersteller Artikel Nr.:
103022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
175 mm
Doppelseitig:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.040 kg


