Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Klingen zu 200025 9 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Klingen zu 200025 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200025/KL

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Universalmesser

  • Abbrechklingen - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923459857

Sonepar Artikelnummer

120610050

Hersteller Artikelnummer

200025/KL

Hersteller Typ

200025/KL

Hersteller Artikel Nr.:

200025/KL

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Universalmesser

Abbrechklingen:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82119400

Gewicht:

0.050 kg

10-teilig, passend für Art. 200025