HAUPA - Knarrenschraubendreher ''Flex''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104005
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923542962
Sonepar Artikelnummer
120517998
Hersteller Artikelnummer
104005
Hersteller Typ
104005
Hersteller Artikel Nr.:
104005
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.211 kg


