HAUPA - Knarrenschraubendreher ''Flex'' für lange Bits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104009
Gesamtlänge - 180 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557645
Sonepar Artikelnummer
121050535
Hersteller Artikelnummer
104009
Hersteller Typ
104009
Hersteller Artikel Nr.:
104009
Gesamtlänge:
180 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
0.216 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.111 kg


