Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Knarrenschraubendreherset ''Flex Bag''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Knarrenschraubendreherset ''Flex Bag''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104020-1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6

  • Anzahl der Maulschlüssel - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923620653

Sonepar Artikelnummer

120924541

Hersteller Artikelnummer

104020-1

Hersteller Typ

104020-1

Hersteller Artikel Nr.:

104020-1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

4

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

6

Anzahl der Maulschlüssel:

8

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

6

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

11

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

8

Anzahl der Bit-Einsätze:

40

Gesamtzahl der Werkzeuge:

51

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.810 kg

40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, reduzierter Schaft, in robuster Nylontasche. Knarrenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün. 1/4'' 50 mm Power bits Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40 1/4'' 50 mm Power bits Hex (Loch): H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 1/4'' 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3 1/4'' 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3 1/4'' 50 mm Power bits flach: 3, 4, 5, 6, 7, 8 1/4'' 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3 1/4'' 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3 1/4'' 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2 alle Bits mit reduziertem Schaft außer T40, H6, flach: 6, 7, 8 Adapter: 1/4'' 50 mm, 1/4'' 80 mm Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 1 St. Knarrenschraubendreher ''FlexPlus''