HAUPA - Kombi-Gewindebohrersatz M3-M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231082
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Verpackung - Metallkassette
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923121990
Sonepar Artikelnummer
120097390
Hersteller Artikelnummer
231082
Hersteller Typ
231082
Hersteller Artikel Nr.:
231082
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Metallkassette
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
0.188 kg
zum Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten, für stationäre Bohrmaschinen, Handbohrmaschinen, Akkubohrmaschinen, geeignet für Stahl- und NE - Metalle bis 1 xd (M 6 = 6 mm Materialstärke), bis 600 N/mm² Zugfestigkeit, in Kunst-stoffkassette. Inhalt: M3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10


