HAUPA - Kombi-Stufenbohrer HSS metrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231319
Anzahl der Bohrstufen - 6
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 40.5 mm
Hartmetallausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923153144
Sonepar Artikelnummer
120100889
Hersteller Artikelnummer
231319
Hersteller Typ
231319
Hersteller Artikel Nr.:
231319
Anzahl der Bohrstufen:
6
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
40.5 mm
Hartmetallausführung:
Nein
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
8.5 mm
Max. Plattendicke:
5 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Spiralnut:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.269 kg


