Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kompakt Ladegerät Li-Ion 18V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kompakt Ladegerät Li-Ion 18V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215527

  • Nennspannung - 110 .. 240 V

  • Ladespannung - 18 V

  • Frequenz der Speisespannung - 50 Hz

  • Schnell-Ladegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923608842

Sonepar Artikelnummer

120533790

Hersteller Artikelnummer

215527

Hersteller Typ

215527

Hersteller Artikel Nr.:

215527

Nennspannung:

110 .. 240 V

Ladespannung:

18 V

Frequenz der Speisespannung:

50 Hz

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.164 kg

für Akku Art. Nr. 215523 und 215525