HAUPA - Kompaktfluter 20Watt ''HUPlight 20pro''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130346
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 110 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923603151
Sonepar Artikelnummer
120533912
Hersteller Artikelnummer
130346
Hersteller Typ
130346
Hersteller Artikel Nr.:
130346
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
110 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Lampenleistung:
20 W
Max. Systemleistung:
20 W
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.340 kg


