Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kontakt-Lötpaste 50 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kontakt-Lötpaste 50 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160090

  • Ausführung - Paste

  • Inhalt - 50 ml

  • Nettogewicht - 50 g

  • Geeignet für Kupfer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923012755

Sonepar Artikelnummer

120096978

Hersteller Artikelnummer

160090

Hersteller Typ

160090

Hersteller Artikel Nr.:

160090

Ausführung:

Paste

Inhalt:

50 ml

Nettogewicht:

50 g

Geeignet für Kupfer:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Verpackung:

Dose

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für altes Zink:

Nein

Geeignet für neues Zink:

Nein

Geeignet für Blei:

Ja

Korrosionsbeständig:

Nein

Mit Wasser abspülbar:

Nein

Spritzfrei:

Nein

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38101000

Gewicht:

0.073 kg

auf Kolophoniumbasis, halogenhaltig aktiviert, Anwendungsgebiete: Elektrotechnik, Elektronik, Gerätebau