HAUPA - Kontaktlöter 30 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160150
Nennleistung - 30 W
Anheizzeit - 60 s
Max. Lötspitzentemperatur - 410 °C
Lötspitzenform - angeschrägt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923060718
Sonepar Artikelnummer
120096947
Hersteller Artikelnummer
160150
Hersteller Typ
160150
Hersteller Artikel Nr.:
160150
Nennleistung:
30 W
Anheizzeit:
60 s
Max. Lötspitzentemperatur:
410 °C
Lötspitzenform:
angeschrägt
Gewicht:
165 g
Spannung:
220 V
Lötspitze auswechselbar:
Ja
Lötspitzendurchmesser:
1.5 mm
Antistatische Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.264 kg


