Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kontrollspiegel 210 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kontrollspiegel 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100680

  • Max. Länge - 210 mm

  • Ausziehbar - Ja

  • Mit biegsamer Welle - Nein

  • Mit Gelenk - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923048136

Sonepar Artikelnummer

120097097

Hersteller Artikelnummer

100680

Hersteller Typ

100680

Hersteller Artikel Nr.:

100680

Max. Länge:

210 mm

Ausziehbar:

Ja

Mit biegsamer Welle:

Nein

Mit Gelenk:

Ja

Vergrößerungsspiegel:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

70099200

Gewicht:

0.028 kg

mit Doppelkugelgelenk