HAUPA - Kragenspreizdübel S5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794012
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 25 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 2.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923604998
Sonepar Artikelnummer
120533917
Hersteller Artikelnummer
794012
Hersteller Typ
794012
Hersteller Artikel Nr.:
794012
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
25 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
2.5 .. 4 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
35 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


