Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Küchenbeil 600 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Küchenbeil 600 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180173

  • Gewicht - 0.6 kg

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82014000

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923062026

Sonepar Artikelnummer

120096986

Hersteller Artikelnummer

180173

Hersteller Typ

180173

Hersteller Artikel Nr.:

180173

Gewicht:

0.6 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82014000

Gewicht:

0.600 kg

lackiert, Schneide poliert, DIN 5131