Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kunststoffkoffer-Aderendhülsen deutsch

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kunststoffkoffer-Aderendhülsen deutsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270893

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923504328

Sonepar Artikelnummer

120303445

Hersteller Artikelnummer

270893

Hersteller Typ

270893

Hersteller Artikel Nr.:

270893

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.100 kg

Inhalt: 5.300 isolierte Aderendhülsen Farbserie DIN, Crimpzange (Art. 210842), Pressbereich 1 – 10 mm², im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 1.000 Aderendhülsen 1/8, rot, Art. 270805 1.000 Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270807 1.000 Aderendhülsen 2,5/8, blau, Art. 270811 500 Aderendhülsen 4/10, grau, Art. 270815 200 Aderendhülsen 6/12, gelb, Art. 270818 200 Aderendhülsen 10/12, rot, Art. 270822 500 Aderendhülsen 1/12, rot, Art. 270806 300 Aderendhülsen 1,5/18, schwarz, Art. 270027 250 Aderendhülsen 2,5/18, blau, Art. 270813 200 Aderendhülsen 4/18, grau, Art. 270816 100 Aderendhülsen 6/18, gelb, Art. 270820 50 Aderendhülsen 10/18, rot, Art. 270824