HAUPA - Kunststoffkoffer-Aderendhülsen franz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270892
Isolierte Aderendhülsen - Ja
Mit Werkzeug - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923504250
Sonepar Artikelnummer
120303444
Hersteller Artikelnummer
270892
Hersteller Typ
270892
Hersteller Artikel Nr.:
270892
Isolierte Aderendhülsen:
Ja
Mit Werkzeug:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.100 kg
Inhalt: 5.300 isolierte Aderendhülsen Farbserie DIN, Crimpzange (Art. 210842), Pressbereich 1 – 10 mm², im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 1.000 Aderendhülsen 1/8, rot, Art. 270805 1.000 Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270807 1.000 Aderendhülsen 2,5/8, blau, Art. 270811 500 Aderendhülsen 4/10, grau, Art. 270815 200 Aderendhülsen 6/12, gelb, Art. 270818 200 Aderendhülsen 10/12, rot, Art. 270822 500 Aderendhülsen 1/12, rot, Art. 270806 300 Aderendhülsen 1,5/18, schwarz, Art. 270027 250 Aderendhülsen 2,5/18, blau, Art. 270813 200 Aderendhülsen 4/18, grau, Art. 270816 100 Aderendhülsen 6/18, gelb, Art. 270820 50 Aderendhülsen 10/18, rot, Art. 270824


