Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kunststoffkoffer-Presskabelschuhe

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kunststoffkoffer-Presskabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290382

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923504465

Sonepar Artikelnummer

120303448

Hersteller Artikelnummer

290382

Hersteller Typ

290382

Hersteller Artikel Nr.:

290382

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

6.600 kg

Inhalt: 380 Kabelschuhe, Crimpzange (Art. 210805K), Pressbereich DIN 6 - 50 mm², Sechskant Pressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 50 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 6, M6, Art. 290404 50 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 6, M8, Art. 290406 50 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 10, M6, Art. 290410 50 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 10, M8, Art. 290412 30 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 16, M8, Art. 290418 40 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 16, M10, Art. 290420 25 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 25, M8, Art. 290426 25 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 25, M10, Art. 290428 20 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 35, M8, Art. 290434 20 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 35, M10, Art. 290436 20 Presskabelschuhe DIN 46235, verzinnt, 50, M8, Art. 290440