Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kunststoffkoffer-Quetschkabelschuhe

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kunststoffkoffer-Quetschkabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260765

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923504540

Sonepar Artikelnummer

120303438

Hersteller Artikelnummer

260765

Hersteller Typ

260765

Hersteller Artikel Nr.:

260765

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.367 kg

Inhalt: 1.200 Quetschkabelschuhe, Crimpzange isolierte Kabelschuhe, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M4, Art. 260256 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M6, Art. 260260 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M5, Art. 260272 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M5, Art. 260286 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M6, Art. 260288 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M8, Art. 260290 100 Stoßverbinder 0,25-1,5, Art. 260350 100 Stoßverbinder 1,5-2,5, Art. 260352 100 Stoßverbinder 2,5-6, Art. 260354