Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kunststoffkoffer-Rohrkabelschuhe

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kunststoffkoffer-Rohrkabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290380

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923504397

Sonepar Artikelnummer

120303447

Hersteller Artikelnummer

290380

Hersteller Typ

290380

Hersteller Artikel Nr.:

290380

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

6.000 kg

Inhalt: 380 Kabelschuhe, Crimpzange (Art. 210805), Pressbereich standard 6 - 50 mm², Sechskant Pressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 50 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 6, M6, Art. 290934 50 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 6, M8, Art. 290936 50 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 10, M6, Art. 290940 50 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 10, M8, Art. 290942 30 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 16, M8, Art. 290952 40 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 16, M10, Art. 290954 25 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 25, M8, Art. 290960 25 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 25, M10, Art. 290962 20 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 35, M8, Art. 290968 20 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 35, M10, Art. 290970 20 Rohrkabelschuhe standard, verzinnt, 50, M8, Art. 290978