Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kunststoffkoffer-Rohrkabelschuhe light

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kunststoffkoffer-Rohrkabelschuhe light

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294240

  • Mit Werkzeug - Ja

  • Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter - Ja

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923526917

Sonepar Artikelnummer

120303449

Hersteller Artikelnummer

294240

Hersteller Typ

294240

Hersteller Artikel Nr.:

294240

Mit Werkzeug:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

6.000 kg

Sortimentskoffer bestückt mit verschiedenen Rohrkabelschuhen der ''Light''-Serie. Der Koffer dient der übersichtlichen Aufbewahrung und dem schnellen Zugriff bei Elektroinstallationsarbeiten.