Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kunststoffplomben 9 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kunststoffplomben 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150343

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bandverschluss - umbördeln

  • Verstellbar - Ja

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059675

Sonepar Artikelnummer

120096905

Hersteller Artikelnummer

150343

Hersteller Typ

150343

Hersteller Artikel Nr.:

150343

Werkstoff:

Kunststoff

Bandverschluss:

umbördeln

Verstellbar:

Ja

Farbe:

grau

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Zugfest:

Nein

Körperdurchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.001 kg

Kunststoffplomben