Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kunststoffreiniger ''HUPclean'' 500 ml Sprayflasche

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kunststoffreiniger ''HUPclean'' 500 ml Sprayflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170100

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 500 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573393

Sonepar Artikelnummer

120370058

Hersteller Artikelnummer

170100

Hersteller Typ

170100

Hersteller Artikel Nr.:

170100

Physische Form:

Flüssigkeit

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

500 ml

Biologisch abbaubar:

Nein

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Ja

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Geeignet für Glas:

Ja

Geeignet zur Schimmelentfernung:

Nein

Geeignet zur Entfernung von Algen und Moos:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Kork:

Nein

Geeignet für Laminat:

Nein

Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC):

Ja

Wasserlöslich:

Ja

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

Nein

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

Nein

Verarbeitung unter hohem Druck:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.550 kg

Anwendung HUPclean: Streifenfreie Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Kunststoffen, Gebäuden, Fahrzeugen und Maschinen. Eigenschaften: HUPclean ist ein multifunktionaler Reiniger und gewährleistet beste Sauberkeit bei Öl, Fett, Wachs und ähnlichen Verschmutzungen.